Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Adapterleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ B, 1.8 m, transpar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 Adapterleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ B, 1.8 m, transpar
USB 2.0 Adapterleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ B, 1.8 m, transpar
Artikel-Nr.:
     4502-74S4240
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-976
EAN/GTIN:
     4099891063108
Suchbegriffe:
Adapter
Adapterkabel
Adapterleitung
USB-Adapterkabel
USB Verbindungsleitungen Typ MIKROE USB B Cable. USB Kabel mit USB A Stecker und USB B Stecker, geschirmt. Länge: 1,8 m. Typ: MIKROE 976, USB Verbindungsleitung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Stecker Typ A
Anschluss (2):
USB Stecker Typ B
Farbe:
transparent
Kabellänge:
1.8 m
USB Standard:
USB 2.0
Gewicht:
0.064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.