| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-74S7370 Herst.-Nr.: MIKROE-2022 EAN/GTIN: 8606015077109 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drahtbrückensortiment Typ Wire Jumpers Box with 140 pcs. 140 Drahtbrücken mit Aufbewahrungsbox, Lieferung von 22 AWF Drähten in 14 unterschiedlichen Längen, immer jeweils 10 Stück in den Längen 2,0, 5,0, 7,0, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 50, 75, 100 und 125mm. Typ: MIKROE-2022, Drahtbrückensortiment Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | mit 140 Stück | Geeignet für: | Laborsteckboard | Zubehörart: | Drahtbrückensortiment | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0069 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Breadboard, Laborsteckboard, Protoboard, Steckboard, Steckplatine, Laborkartenzubehör, Steckboard-Zubehör, Entwicklungssystem, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |