Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAC click MIKROE-2690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADAC click MIKROE-2690
ADAC click MIKROE-2690
ADAC click MIKROE-2690
ADAC click MIKROE-2690
ADAC click MIKROE-2690
Artikel-Nr.:
     4502-74S7535
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2690
EAN/GTIN:
     8606018710874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
ADAC-Klick, MIKROE-2690, MikroElektronika Der ADAC-Klick ist ein 8-Kanal-12-Bit-ADC, -DAC und -GPIO. Der Klick ist so konzipiert, dass er entweder mit einer 3,3V- oder 5V-Stromversorgung betrieben werden kann. Der ADAC-Klick kommuniziert mit dem Ziel-Mikrocontroller über eine I2C-Schnittstelle, wobei zusätzliche Funktionalität durch den RST-Pin auf der Leitung mikroBUS™ bereitgestellt wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ADAC Click
Funktion:
ADC/DAC-Modul
MPU Interface:
GPIO
IC Controller/Driver:
AD5593R
Ursprungsland:
RS
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,13*
€ 38,23*
€ 8,95*
ab € 26,98*
€ 38,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.