| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74S7542 Herst.-Nr.: MIKROE-2625 EAN/GTIN: 8606018710478 |
| | |
|
| | |
| Li-Polymer-Akku, MIKROE-2625, MikroElektronika Der Li-Polymer-Akku ist die beste Lösung, um Ihre Geräte, die Mobilität und eine lang anhaltende Energiequelle benötigen, mit einer autonomen und stabilen Stromversorgung zu versehen. Weitere Informationen: | | Breite: | 20.5 mm | Höhe: | 3.2 mm | Länge: | 31.5 mm | Nennkapazität: | 130 mAh | Nennspannung: | 3.7 V | Technologie: | Lithium | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 0.006 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Lithium-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| | |
| |