| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-74S7660 Herst.-Nr.: MIKROE-2370 EAN/GTIN: 8606015078458 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Resolution: 1024 RGB LEDs arranged in a 32x32 grid,Product Type: LED Matrix Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technologie: | LED | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 0.252 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Display Entwicklungsboard, Display Kit, Entwicklungssystem, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |