Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Elektromechanik
>
Sensoren
>
Zubehör (Sensoren)
>
Artikel
1761026, Kupplung
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-75E120
Hersteller:
Hengstler
Herst.-Nr.:
1 761 026
EAN/GTIN:
4099889461534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Fühler
Sensor
Sensoren-Zubehör
Kupplungen Typ 1761. Ausführung: Kunststoffkupplung 6,0 mm/6,0 mm.
Weitere Informationen:
Zubehörart:
Kopplung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sensoren
>
Zubehör (Sensoren)
Weitere Suchbegriffe:
Messtechnik
,
Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,23001*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 19,07667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,90001*
€ 89,13101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,11002*
€ 88,19092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,02002*
€ 84,51382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,58001*
€ 80,42021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,23001*
€ 68,10371
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen