| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-75E154 Herst.-Nr.: 0 522 269 EAN/GTIN: 4099889455649 |
| | |
|
| | |
| Inkremental Drehgeber, 0 522 269, HENGSTLER Dieser universell einsetzbare Industrie-Inkrementalgeber zeichnet sich durch seine besondere Flexibilität aus. Dieser Drehgeber ist für hohe Schockbelastungen geeignet und zeichnet sich durch eine hohe Signalgenauigkeit und bis zu 40.000 Schritten bei 10.000 Markierungen aus und eignet sich besonders für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, CNC-Achsen, Verpackungsmaschinen, Motoren / Antriebe, Spritzgießmaschinen und Sägemaschinen. Features * Hoher Grad an Signalgenauigkeit * Schutzart bis zu IP67 * Geeignet für hohe Stoßbelastungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Inkremental Drehgeber | Spannung: | 5 V | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.4 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Drehgeber, Encoder, Drehimpulsgeber, Inkrementaldrehgeber, Linearweggeber, Messtechnik, Measurement Technology |
| | |
| |