Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometrischer Wegaufnehmer, 60 V, RP 13-100/0,5LI 10KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometrischer Wegaufnehmer, 60 V, RP 13-100/0,5LI 10KOHM
Potentiometrischer Wegaufnehmer, 60 V, RP 13-100/0,5LI 10KOHM
Artikel-Nr.:
     4502-75E314
Hersteller:
     TWK-Elektronik
Herst.-Nr.:
     RP 13-100/0,5LI 10KOHM
EAN/GTIN:
     4099889455670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer 10 kohm
wegaufnehmer
Lieferung ohne Montageblock, bitte separat bestellen, In robustem Leichtmetallgehäuse, einsetzbar für 100 Mio. Hübe. Linearität: 0,1 - 0,2 %, Isolationswiderstand: 100 MOhm (500 VDC), Schleiferstrom: max. 10 mA, Betätigungskraft: 2,0 N, Betriebstemperatur: - 30 bis +100 °C, Anschlüsse: 300 mm lange Litzen AWG 26. Technische Merkmale (Typ, Widerstand, Messhub): RP13-100, 10K, 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Potentiometrischer Wegaufnehmer
Spannung:
60 V
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.06341 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Linearweggeber, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TWK-Elektronik
MB 12,7
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.