Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwinkelgeber VP 12 1K0, 0,2 W, 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehwinkelgeber VP 12 1K0, 0,2 W, 360°
Drehwinkelgeber VP 12 1K0, 0,2 W, 360°
Artikel-Nr.:
     4502-75E400
Hersteller:
     TWK-Elektronik
Herst.-Nr.:
     VP 12 1K0
EAN/GTIN:
     4099889455687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Fühler
Sensor
Drehgeber
Drehwinkelgeber Typ TWK VP 12. Mit praktisch unendlicher Auflösung; Linearität: 2,0 %, Toleranz: ±20 %, Belastbarkeit: 0,2 W (bis +55 °C), Schleiferstrom: max. 1,0 mA, Durchschlagsfestigkeit: 500 V/1,0 min, Isolationswiderstand: größer als 1000 MOhm, Betriebstemperatur: –55 bis +105 °C, Temperaturkoeffizient: ±400, Nutzwinkel elektr.: 324° (±5°), Drehbereich mech.: 360° durchdrehbar, Ausführung: Kunststoffgehäuse, Metallachse 3,0 mm, Zentral-Bef.-Gewinde M 6 x 0,75, Lötstifte. Typ: 1K0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dreh Positionsgeber
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00619 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.