| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-75E420 Herst.-Nr.: PMR 411 EAN/GTIN: 4099889455717 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drehwinkel-Aufnehmer Typ TWK PMR 411 Typ: PMR 411 mit ca. 280 mm langer Anschlussleitung, mit eingebauter Rückstellfeder, gekapseltes Gehäuse, beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Spritzwasser und Frostschutzmittel (IP 65). Messbereich: 95° Anschlag mechanisch: bei 125° Widerstand: 4,0 kOhm Linearität: 1,5 % Betriebstemperatur: - 40 bis +125 °C Belastbarkeit: 0,5 W Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Dreh Positionsgeber | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.03069 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |