| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-75E500 Herst.-Nr.: 427-010111AL001 EAN/GTIN: 4099889455731 |
| | |
|
| | |
| Drehimpulsgeber, 427-010111AL001, ddm Mit Rastung, zur Einstellung digitaler Werte. Die hohe Impulszahl von 30 Impulsen pro Umdrehung ergibt eine rasche Annäherung an einen beliebigen, auch mehrstelligen Sollwert und ist eine günstige Alternative zu elektrisch-optischen Bitgeneratoren. Ein Impulsausgang für beide Drehrichtungen (Rechts-Links-Kennung) und eine exakte und leicht gängige Rastung sind Voraussetzung. Beim Drücken der Achse ist, je nach Typ, durch einen Endschalter, ein zusätzlicher Impuls für eine Set- bzw. Resetfunktion möglich; Rastermaß: 2,5 mm, Isolierwerkstoffe: UL 94 V-0, Schaltkontakte: CuBe gal. Ni3Au1, Schaltspannung: 5,0 VDC, Schaltstrom: 10 mA, Übergangswiderstand: 1,0 Ohm, Isolationswiderstand: 100 MOhm, Lebensdauererwartung: mind. 20.000 Betätigungen, Prellzeit: 2,0 ms, Impulszeit: 6,0 ms, Betriebstemperatur: -25 bis +80 °C. Bauform: Achsstutzen mit und ohne Gewinde, 17,8 mm lang 6,0 mm-Achse (12 mm abgesetzt), mit Rastung. Ausführung horizontal ohne Endschalter Typ 427-. Hinweis: passende Muttern für Ausführungen mit Befestigungsgewinde M 7 x 0,75 sind im Kapitel H beschrieben. Typ: 0/H2, Ausführung mit Bef.-Gewinde M 7 x 0,75 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Winkel Impulsgeber | Spannung: | 5 V | Impulse pro Umdrehung: | 30 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00303 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |