Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental Drehgeber, 5 V, Impulse 15, STEC11B01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inkremental Drehgeber, 5 V, Impulse 15, STEC11B01
Inkremental Drehgeber, 5 V, Impulse 15, STEC11B01
Artikel-Nr.:
     4502-75E650
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     STEC11B01
EAN/GTIN:
     4099889455823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental
Inkremental Drehgeber, STEC11B01, ALPS Mit Grundmaß 11 mm, je nach Typ auch mit integriertem Taster, in Snap-in-Ausführung für Printmontage, mit Metallschaft, in stehender (vertikaler) oder liegender (horizontaler) Bauform; Taster: Schaltweg 0,5 mm, Achse: 6,0 mm, Drehzyklen: 15.000, Nennspannung/Nennstrom: 5,0 VDC/10 mA, Haltespannung: 300 VAC, Isolationswiderstand: min. 10 MOhm (300 VDC). Ausführung mit 15 Impulsen und 30 Rastungen. Mit geschlitzter Rundachse, D 6,0 mm, L 25 mm. Technische Merkmale (Typ, Einbaulage, Ausführung): STEC11B01, Einbau horizontal, mit Taster.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkremental Drehgeber
Spannung:
5 V
Impulse pro Umdrehung:
15
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00681 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Drehgeber, Encoder, Drehimpulsgeber, Inkrementaldrehgeber, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,41*
1
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 6,51*
2 Tage
83
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,39*
1
€ 5,95*
ab € 3,57*
€ 7,73*
8 Tage
83
2
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 270,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alps
DK10-150/A.6
ab € 0,33*
Sonstiges
Alps
DK13-164/A.6
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.