| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-75E654 Herst.-Nr.: STEC11B03 EAN/GTIN: 4099889455830 |
| | |
|
| | |
| Inkrementale Drehgeber Typ ALPS STEC. Mit Grundmaß 11 mm, je nach Typ auch mit integriertem Taster, in Snap-in-Ausführung für Printmontage, mit Metallschaft, in stehender (vertikaler) oder liegender (horizontaler) Bauform; Taster: Schaltweg 0,5 mm, Achse: 6,0 mm, Drehzyklen: 15.000, Nennspannung/Nennstrom: 5,0 VDC/10 mA, Haltespannung: 300 VAC, Isolationswiderstand: min. 10 MOhm (300 VDC). Ausführung mit 15 Impulsen und 30 Rastungen. Mit geschlitzter Rundachse, D 6,0 mm, L 25 mm. Technische Merkmale (Typ, Einbaulage, Ausführung): STEC11B03, Einbau vertikal, mit Taster Weitere Informationen: | | Ausführung: | Inkremental Drehgeber | Spannung: | 5 V | Impulse pro Umdrehung: | 15 | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.00571 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Drehgeber, Encoder, Drehimpulsgeber, Inkrementaldrehgeber, Messtechnik, Measurement Technology |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,70* | € 6,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,98* | € 6,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,80* | € 7,54* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,32* | € 9,11* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,65* | € 16,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|