| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-75E676 Herst.-Nr.: STEC16B04 EAN/GTIN: 4099889455861 |
| | |
|
| | |
| Inkrementale Drehgeber Typ ALPS STEC. Mit Grundmaß 16 mm und Kunststoffschaft; Impulse: 24, Rastungen: 24, je nach Typ, Achse: 6,0 mm, abgeflacht, 25 mm lang, Nennspannung/Nennstrom: 5,0 VDC/0,5 mA, Haltespannung: 50 VAC, Isolationswiderstand: min. 10 MOhm (50 VDC). Technische Merkmale (Typ, Einbaulage, Ausführung): STEC16B04, Einbau vertikal, mit Rastungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Inkremental Drehgeber | Spannung: | 5 V | Impulse pro Umdrehung: | 24 | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00833 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber 24imp, Automation, Fühler, Sensor, Drehgeber, Encoder, Messtechnik, Measurement Technology |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,82* | € 4,00* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,30* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|