Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarzelle AM-1801CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarzelle AM-1801CA
Solarzelle AM-1801CA
Artikel-Nr.:
     4502-75G1009
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AM-1801CA
EAN/GTIN:
     4099879008565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Solarzelle, AM-1801CA, Panasonic Bei der amorphen Silizium-Solarzelle findet die Wechselwirkung zwischen Photonen und Siliziumatomen häufiger statt als bei kristallinem Silizium, wodurch mehr Licht absorbiert werden kann. Features * Hohe Empfindlichkeit im sichtbaren Lichtspektrum * Kommt problemlos mit der erforderlichen Antriebsspannung des Geräts zurecht * Verfügbar für den Einsatz unter einer Vielzahl von Lichtquellen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtanschluss
Ausführung:
Amorphe Silizium-Solarzelle
Breite:
25 mm
Dicke:
1.3 mm
Kurzschlussstrom:
20 µA
Länge:
53 mm
Leerlaufspannung:
4,9 V
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul amorph, solar modul, solarmodul panasonic, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Solarpanele, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.