Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schutzdiode, LED Schutz, QFN-2, Littelfuse PLED13Q12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Schutzdiode, LED Schutz, QFN-2, Littelfuse PLED13Q12
LED-Schutzdiode, LED Schutz, QFN-2, Littelfuse PLED13Q12
Artikel-Nr.:
     4502-75P1577
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PLED13Q12
EAN/GTIN:
     4099891884420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
schutzdiode
LED-Schutzdiode, PLED13Q12, LITTELFUSE Der offene LED-Protektor bietet einen schaltenden elektronischen Nebenschlusspfad, wenn eine LED in einer LED-Kette als offener Stromkreis ausfällt. Dadurch wird sichergestellt, dass die verbleibende LED-Kette weiterhin funktioniert, wenn eine einzelne LED ausfällt. Das Gerät wurde entwickelt, um eine höhere Zuverlässigkeit bei LED-Beleuchtungsanwendungen im Außenbereich zu ermöglichen, wie z. B. bei der Straßenbeleuchtung, der Außenbeschilderung, der Beleuchtung von Start- und Landebahnen für Flugzeuge, Warnleuchten am Straßenrand und anderen Anwendungen. Kompatibel mit Ein-, Zwei- und Drei-Watt-LEDs, die eine nominale Vorwärtsspannung von 3 V haben. Features * Schnelles Schalten * Automatisches Zurücksetzen nach Stromzyklus * Kompatibel mit industriellen Beleuchtungsumgebungen * Kompatibel mit PWM-Frequenzen bis zu 30 kHz * RoHS-konform und halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED Schutz
Gehäuse:
QFN-2
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Durchbruchspannung:
26 V
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schaltdiode, Suppressor-Diode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.