Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schutzdiode, LED Schutz, DO-214AA, Littelfuse PLED9US-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Schutzdiode, LED Schutz, DO-214AA, Littelfuse PLED9US-A
LED-Schutzdiode, LED Schutz, DO-214AA, Littelfuse PLED9US-A
Artikel-Nr.:
     4502-75P1616
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PLED9US-A
EAN/GTIN:
     4099891884819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Thyristor
thyristor
LED-Schutzdiode, PLED9US-A, LITTELFUSE Die Schutzvorrichtung für offene LEDs bietet einen schaltbaren elektronischen Nebenschlusspfad um eine einzelne LED, die als offener Stromkreis ausfällt. Dadurch wird sichergestellt, dass die verbleibende LED-Kette weiterhin funktioniert, auch wenn eine einzelne LED in der Kette ausgefallen ist und sich geöffnet hat. Außerdem bietet es einen Schutz gegen Verpolung der Batterie oder der Stromversorgung. Sie wurde für Anwendungen in der Automobilindustrie entwickelt, z. B. für Autoscheinwerfer, Rückleuchten, LED-Anzeigeschutz, Landebahnbeleuchtungen in Flugzeugen und andere Anwendungen, die hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit stellen. Kompatibel mit Ein-, Zwei- und Drei-Watt-LEDs, die eine nominale Vorwärtsspannung von 3 V haben. Features * Verpolungsschutz für Batterie/Stromversorgung * Schnelles Schalten * Automatisches Zurücksetzen nach Stromzyklus * Kompatibel mit industriellen Beleuchtungsumgebungen * ESD-Schutz der Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2 * Kompatibel mit PWM-Frequenzen bis zu 10 kHz * RoHS-konform und halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED Schutz
Gehäuse:
DO-214AA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Durchbruchspannung:
30 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schaltdiode, Suppressor-Diode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,78*
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.950,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.