Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 400 VDC, 1 A, THT, PS1201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 400 VDC, 1 A, THT, PS1201
Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 400 VDC, 1 A, THT, PS1201
Artikel-Nr.:
     4502-75P1851
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PS1201
EAN/GTIN:
     4099891887162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, PS1201, LITTELFUSE Ein AC-Solid-State-Schalter mit optischer Kopplung und zwei Leistungs-SCR-Ausgängen, der eine Alternative zu Optokoppler- und Triac-Schaltungen darstellt. Der Schalter ist robust genug, um eine Sperrspannung von bis zu 400 VP und einen maximalen Stoßstrom von 20 A zu liefern. Darüber hinaus gewährleistet eine streng kontrollierte Nulldurchgangsschaltung das Schalten von Wechselstromlasten ohne die Erzeugung von Transienten. Die Eingangs- und Ausgangsschaltungen sind optisch gekoppelt, um eine Isolation von 3750 Vrms und Störfestigkeit zwischen den Steuer- und Lastschaltungen zu gewährleisten. Daher eignet er sich gut für industrielle Umgebungen, in denen elektromagnetische Störungen den Betrieb elektromechanischer Relais stören würden. Features * Nulldurchgangs-Erkennung * DC-Steuerung, AC-Ausgang * Optisch isoliert * Geringe EMI- und RFI-Erzeugung * Hohe Störfestigkeit * VDE-kompatibel * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Programmierbare Steuerung * Prozesssteuerung * Schalttafeln für die Stromversorgung * Fernschaltung * Elektronik für Gaspumpen * Schütze * Großrelais * Hubmagnete * Motoren * Heizungen
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
THT
Nennstrom:
1 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
5 V
Spannung:
400 VDC
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.