Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 350 VDC, 120 mA, Leiterplattenmontage, LAA100PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 350 VDC, 120 mA, Leiterplattenmontage, LAA100PL
Halbleiterrelais, 350 VDC, 120 mA, Leiterplattenmontage, LAA100PL
Artikel-Nr.:
     4502-75P1977
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LAA100PL
EAN/GTIN:
     4099891888428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
halbleiterrelais
Relais, LAA100PL, LITTELFUSE Ein einpoliges, normalerweise offenes Doppelrelais mit integrierter Strombegrenzung. Es ist zuverlässiger als elektromechanische Relais und benötigt nur eine geringe Antriebsleistung. Features * FCC-kompatibel * VDE-kompatibel * Keine EMI/RFI-Erzeugung * Kleines 8-Pin-Gehäuse * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Telekommunikationsvermittlung * Spitze/Ring-Schaltungen * Modem-Schaltung * Hakenschalter * Wahltaktung * Bodenstart * Klingelnde Einspritzung * Instrumentierung
Weitere Informationen:
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
120 mA
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
5 V
Spannung:
350 VDC
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.