Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 350 VDC, 120 mA, Leiterplattenmontage, LAA100PTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 350 VDC, 120 mA, Leiterplattenmontage, LAA100PTR
Halbleiterrelais, 350 VDC, 120 mA, Leiterplattenmontage, LAA100PTR
Artikel-Nr.:
     4502-75P1979
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LAA100PTR
EAN/GTIN:
     4099891888442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
halbleiterrelais
Relais, LAA100PTR, LITTELFUSE Ein einpoliges, normalerweise offenes Doppelrelais mit höherer Zuverlässigkeit als elektromechanische Relais und geringem Leistungsbedarf. Features * FCC-kompatibel * VDE-kompatibel * Keine EMI/RFI-Erzeugung * Kleines 8-Pin-Gehäuse * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Telekommunikationsvermittlung * Spitze/Ring-Schaltungen * Modem-Schaltung * Hakenschalter * Wahltaktung * Bodenstart * Klingelnde Einspritzung * Instrumentierung * Multiplexer * Datenerfassung * Elektronisches Schalten * E/A-Teilsysteme * Zähler * Medizinische Geräte * Sicherheit * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
120 mA
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
5 V
Spannung:
350 VDC
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.