Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 250 VDC, 50 mA, Leiterplattenmontage, OMA160STR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 250 VDC, 50 mA, Leiterplattenmontage, OMA160STR
Halbleiterrelais, 250 VDC, 50 mA, Leiterplattenmontage, OMA160STR
Artikel-Nr.:
     4502-75P2114
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     OMA160STR
EAN/GTIN:
     4099891889791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Relais, OMA160STR, LITTELFUSE Ein normalerweise offenes, hochleistungsfähiges, optisch isoliertes Halbleiterrelais bietet eine der schnellsten Schaltzeiten auf dem Markt sowie einen sehr niedrigen Leckstrom im Ruhezustand von 25 nA. Features * Schnelle Schaltzeit: 0,125 ms * 100% Festkörper * Geringer Bedarf an Antriebsleistung * FCC-kompatibel * VDE-kompatibel * Keine EMI/RFI-Erzeugung * Kleines 6-Pin-Gehäuse * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Telekommunikationsvermittlung * Spitze/Ring-Schaltungen * Modem-Schaltung * Hakenschalter * Wahltaktung * Bodenstart * Klingelnde Einspritzung * Instrumentierung * Multiplexer * Datenerfassung * Elektronisches Schalten * E/A-Teilsysteme * Zähler * Medizinische Geräte * Sicherheit * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
50 mA
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
5 V
Spannung:
250 VDC
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: littelfuse mosfet, halbleiterrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.