Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halleffektsensor, 55100-3H-03-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halleffektsensor, 55100-3H-03-A
Halleffektsensor, 55100-3H-03-A
Artikel-Nr.:
     4502-75P2215
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     55100-3H-03-A
EAN/GTIN:
     4099891890803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Halleffektsensor, 55100-3H-03-A, LITTELFUSE Ein Miniatur-Halleffektsensor zur Flanschmontage mit digitalem Ausgang und in Dreileiterausführung. Sein Gehäusedesign ermöglicht die Schraub- oder Klebemontage. Features * Magnetisch betätigter Positionssensor * Verpolungs-/Überspannungsschutz * Eingebaute Temperaturkompensation * Lange Lebensdauer von bis zu 20 Milliarden Betätigungen * Funktioniert in statischem oder dynamischem Magnetfeld * RoHS-konform Anwendungen * Positions- und Grenzwerterfassung * Messung von Drehzahlen * Durchflussmessung * Kommutierung von bürstenlosen DC-Motoren * Winkelabtastung * Magnetische Encoder
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halleffekt-Sensor
Ausgangsstrom:
25 mA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Flanschmontage
Spannung:
2,7-24 V
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hall-sensor, Automation, Fühler, Sensor, Halleffektschalter, Halleffektsensor, Hallsensor, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.