Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet, AINiCo, 420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet, AINiCo, 420
Magnet, AINiCo, 420
Artikel-Nr.:
     4502-75P2406
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     420-MAGNET
EAN/GTIN:
     4099891892715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
Rundmagnet
Stab-Magnet
Stabmagnet
Magnet, 420-MAGNET, LITTELFUSE Zylindrischer AlNiCo-5-Aktor-Magnet für allgemeine Zwecke mit den Abmessungen 4,00 mm Durchmesser und 20,00 mm Länge.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Höhe:
20 mm
Magnetisierung:
Axial
Material:
AINiCo
Remanenz:
11000 mT
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet durchmesser 4mm, rundmagnet, Magnet, Permanent-Magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,43*
1
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 4,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 343,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.