Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet, AINiCo, 625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet, AINiCo, 625
Magnet, AINiCo, 625
Artikel-Nr.:
     4502-75P2407
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     625-MAGNET
EAN/GTIN:
     4099891892722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnet d.6mm
Magnet, 625-MAGNET, LITTELFUSE Zylindrischer AlNiCo-5-Aktor-Magnet für allgemeine Zwecke mit den Abmessungen 6,00 mm Durchmesser und 25,00 mm Länge.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Höhe:
25 mm
Magnetisierung:
Axial
Material:
AINiCo
Remanenz:
11000 mT
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Magnet, Permanent-Magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,56*
1
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 9,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 556,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.