Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromsensor, 6 A, -40 °C, 85 °C, T60404-N4646-X663


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromsensor, 6 A, -40 °C, 85 °C, T60404-N4646-X663
Stromsensor, 6 A, -40 °C, 85 °C, T60404-N4646-X663
Artikel-Nr.:
     4502-76C128
Hersteller:
     Vacuumschmelze
Herst.-Nr.:
     T60404-N4646-X663
EAN/GTIN:
     4099889456387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor ac
stromsensor
Stromsensoren Typ VAC T60404-N4646. Mit galvanischer Trennung zwischen dem Starkstromkreis und dem elektronischen Kreis, für Leiterplattenmontage. Gehäuse und Werkstoffe UL-gelistet; Umgebungstemperatur: –40 bis +85 °C. Größe 22,2 x 10 x 24 mm Typ T60404-N4646-X66. Für 5,0 V-Versorgungsspannung, mit 2,5 V interner und 0 bis 4,0 V externer Referenzspannung. Technische Merkmale (Typ, Primär-Effektivnennstrom, Übersetzungsverhältnis, max. Genauigkeit): T60404-N4646-X663, 6,0 A, 1 bis 3 : 2000, 0,7 %
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geschlossener Regelkreis
Breite:
13.7 mm
Frequenz:
200 kHz
Höhe:
24 mm
Länge:
22.2 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennstrom:
6 A
Spannung:
5 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Stromsonde, Stromwandler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.