Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 µF, 630 V (DC), ±20 %, SMD 2220, X7T, CKG57NX7T2J105M500J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 µF, 630 V (DC), ±20 %, SMD 2220, X7T, CKG57NX7T2J105M500J
Keramik-Kondensator, 1 µF, 630 V (DC), ±20 %, SMD 2220, X7T, CKG57NX7T2J105M500J
Artikel-Nr.:
     4502-76D1982
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CKG57NX7T2J105M500JH
EAN/GTIN:
     4099879801326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kondensator, CKG57NX7T2J105M500JH, TDK Features * Höhere mechanische Beständigkeit wird durch die Metallrahmenstruktur erreicht * Doppelte Kapazität wird durch eine Doppelstapelstruktur ohne Änderung der Grundfläche realisiert * Niedrigerer ESR und ESL als Al-Kappen * C0G-Temperaturkennlinie, die eine ausgezeichnete stabile Temperatur- und DC-Vorspannungscharakteristik aufweist, ist anwendbar * Die Montage auf Al-Tafel ist anwendbar
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2220
Dielektrikum:
X7T
Kapazität:
1 µF
Länge:
5.7 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
630 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00112 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1µf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,35*
1000
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,36*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,85*
1 Tag
8824
1
€ 14,99*
ab € 1,93*
€ 4,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.