Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summer, 4 kHz, 70 dB, 3 VDC, grau/schwarz, PS1240P02BT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Summer, 4 kHz, 70 dB, 3 VDC, grau/schwarz, PS1240P02BT
Summer, 4 kHz, 70 dB, 3 VDC, grau/schwarz, PS1240P02BT
Artikel-Nr.:
     4502-76D6003
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     PS1240P02BT
EAN/GTIN:
     4099891542993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
TDK Summer, 4 kHz, 70 dB, 3 VDC, grau/schwarz, PS1240P02BT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Summer
Einbaudurchmesser:
12.2 mm
Farbe:
grau/schwarz
Frequenz:
4 kHz
Schalldruckpegel:
70 dB
Spannung:
3 VDC
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, summer 70db, piezo buzzer, tdk buzzer, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Tongeber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6510
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,325*
€ 0,726*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,368* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 1.055,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.