Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summer, 2,048 kHz, 85 dB, 5 VDC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Summer, 2,048 kHz, 85 dB, 5 VDC, schwarz
Summer, 2,048 kHz, 85 dB, 5 VDC, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-76D6018
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SD1614T5-B1
EAN/GTIN:
     4099891543075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Elektromagnet
Alarm Summer
Elektronischer Summer
TDK SD1614T5-B1 Summer, 2,048 kHz, 85 dB, 5 VDC, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Summer
Einbaudurchmesser:
16 mm
Farbe:
schwarz
Frequenz:
2,048 kHz
Schalldruckpegel:
85 dB
Spannung:
5 VDC
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Summer, summer 6v, alarm summer, tdk buzzer, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Tongeber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
480
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 1,82*
1 Tag
306
1
€ 14,99*
ab € 1,29*
€ 3,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Mindestbestellmenge: 480 Stück ( entspricht € 873,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.