Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, SMD 1210, 68 µH, 190 mA, B82422H1683K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, SMD 1210, 68 µH, 190 mA, B82422H1683K000
Drossel, SMD 1210, 68 µH, 190 mA, B82422H1683K000
Drossel, SMD 1210, 68 µH, 190 mA, B82422H1683K000
Drossel, SMD 1210, 68 µH, 190 mA, B82422H1683K000
Artikel-Nr.:
     4502-76D9122
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82422H1683K000
EAN/GTIN:
     4099889045406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel epcos
SMD-Drossel, B82422H1683K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgungsspannungen, Kopplung, Entkopplung * DC/DC-Wandler * Schaltnetzteile * Kfz-Elektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Drossel
Bauform:
SMD 1210
Breite:
2.5 mm
Gleichstrom:
190 mA
Gleichstromwiderstand:
3.2 Ω
Gütefaktor Q:
Q 12
Höhe:
2.2 mm
Induktivität:
68 µH
Länge:
3.2 mm
Messfrequenz:
2.52 MHz
Sättigungsstrom:
225 mA
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, smd drossel 68 µh, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
2000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,23*
1 Tag
3525
5
€ 14,99*
ab € 0,185*
€ 0,481*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 920,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.