Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Abdeckkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMA-Abdeckkappe
SMA-Abdeckkappe
SMA-Abdeckkappe
Artikel-Nr.:
     4502-76F440
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021277
EAN/GTIN:
     4018359085339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Abdeckkappe, 100021277, Telegärtner Metallschutzkappe für SMA Buchse, gold, IP68
Weitere Informationen:
Geeignet für:
SMA-Steckverbinder
Steckverbinder:
SMA
Zubehörart:
Abdeckkappe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, Koaxial-Steckverbindungen-Zubehör, Zubehör für Koaxial-Steckverbindung, Steckverbinderzubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 1,938*
€ 2,888*
5
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 2,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 2,93*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 2,99*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.