Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz, 25 MHz, 18 pF, ±50 ppm, 50 Ω, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz, 25 MHz, 18 pF, ±50 ppm, 50 Ω, SMD
Quarz, 25 MHz, 18 pF, ±50 ppm, 50 Ω, SMD
Artikel-Nr.:
     4502-77D641
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     Q22FA2380168712
EAN/GTIN:
     4099879148254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
Quarz, Q22FA2380168712, Epson Quarz FA-238 25,000000MHz 18pF, 50ppm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschluss-Pads:
4
Breite:
2.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
50 Ω
Frequenz:
25 MHz
Frequenzstabilität:
+/-30
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Lastkapazität:
18 pF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Toleranz:
±50 ppm
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarz, Schwingquarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.