Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz, 26 MHz, 16 pF, ±30 ppm, 40 Ω, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quarz, 26 MHz, 16 pF, ±30 ppm, 40 Ω, SMD
Quarz, 26 MHz, 16 pF, ±30 ppm, 40 Ω, SMD
Artikel-Nr.:
     4502-77D9629
Hersteller:
     Auris
Herst.-Nr.:
     Q- 26,000000M-HC5032/4-F-30-50-E-16-TR
EAN/GTIN:
     4099879148421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
SMD-Quarze mit hoher Zuverlässigkeit Typ Auris HC5032/4. Frequenztoleranz: ±30 ppm bei +25 °C, Lastkapazität: 16 pF, Parallelkapazität: 7,0 pF, Isolationswiderstand: 500 MOhm, Alterung: ±3,0 ppm/Jahr, Temperaturbereich: –40 bis +85 °C. Typ: 26,000000 MHz
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschluss-Pads:
4
Breite:
3.2 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
40 Ω
Frequenz:
26 MHz
Frequenzstabilität:
+/-50
Höhe:
1 mm
Länge:
5 mm
Lastkapazität:
16 pF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Toleranz:
±30 ppm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarz, Schwingquarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,46478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 543,18*
€ 646,3842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 537,40*
€ 639,506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 509,48*
€ 606,2812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 496,19*
€ 590,4661
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 464,78*
€ 553,0882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.