Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz, 14,7456 MHz, 12 pF, ±30 ppm, 100 Ω, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quarz, 14,7456 MHz, 12 pF, ±30 ppm, 100 Ω, SMD
Quarz, 14,7456 MHz, 12 pF, ±30 ppm, 100 Ω, SMD
Quarz, 14,7456 MHz, 12 pF, ±30 ppm, 100 Ω, SMD
Artikel-Nr.:
     4502-77D9752
Hersteller:
     Auris
Herst.-Nr.:
     Q- 14,745600M-HC3225/4-F-30-50-E-12-TR
EAN/GTIN:
     4099879148636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
SMD-Quarze mit nahtverschweißtem Keramikgehäuse Typ Auris HC3225/4. Frequenztoleranz: ±30 ppm bei +25 °C, Lastkapazität: 12 pF, Temperaturbereich: –40 bis +85 °C, Parallelkapazität: 7,0 pF, Isolationswiderstand: 500 MOhm, Alterung: ±3,0 ppm/Jahr. Typ: 14,745600 MHz
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschluss-Pads:
4
Breite:
2.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
100 Ω
Frequenz:
14,7456 MHz
Frequenzstabilität:
+/-50
Höhe:
0.8 mm
Länge:
3.2 mm
Lastkapazität:
12 pF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Toleranz:
±30 ppm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarz, Schwingquarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,45524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 534,13*
€ 635,6147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 529,18*
€ 629,7242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 501,44*
€ 596,7136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 487,76*
€ 580,4344
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 455,24*
€ 541,7356
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.