Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz, 25 MHz, 12 pF, ±30 ppm, 60 Ω, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz, 25 MHz, 12 pF, ±30 ppm, 60 Ω, SMD
Quarz, 25 MHz, 12 pF, ±30 ppm, 60 Ω, SMD
Quarz, 25 MHz, 12 pF, ±30 ppm, 60 Ω, SMD
Artikel-Nr.:
     4502-77D9764
Hersteller:
     Auris
Herst.-Nr.:
     Q- 25,000000M-HC3225/4-F-30-50-E-12-TR
EAN/GTIN:
     4099879148698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
SMD-Quarze mit nahtverschweißtem Keramikgehäuse Typ Auris HC3225/4. Frequenztoleranz: ±30 ppm bei +25 °C, Lastkapazität: 12 pF, Temperaturbereich: –40 bis +85 °C, Parallelkapazität: 7,0 pF, Isolationswiderstand: 500 MOhm, Alterung: ±3,0 ppm/Jahr. Typ: 25,000000 MHz
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschluss-Pads:
4
Breite:
2.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
60 Ω
Frequenz:
25 MHz
Frequenzstabilität:
+/-50
Höhe:
0.8 mm
Länge:
3.2 mm
Lastkapazität:
12 pF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Toleranz:
±30 ppm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarz, Schwingquarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.