Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RG-178, RG-188, Leiterplattenanschluss, abgewinkelt, 811-0120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stecker, RG-178, RG-188, Leiterplattenanschluss, abgewinkelt, 811-0120
Stecker, RG-178, RG-188, Leiterplattenanschluss, abgewinkelt, 811-0120
Artikel-Nr.:
     4502-77F700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     811-0120
EAN/GTIN:
     4099889830736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Koaxialsteckverbinder
Koaxial-Steckverbindungen
Koaxial-Übergänge für Leiterplatten Typ Comtronic 811-. Zur präzisen und stabilen Kontaktierung von Koaxialleitungen in gedruckten Schaltungen, in vergoldeter Ausführung. Geeignet für Leitungen mit 2,0 mm (z. B. RG 178) und 3,0 mm (z. B. RG 188) Durchmesser. Typ: 811–0120, für Kabeldurchmesser 2,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
abgewinkelt
Kabelgruppe:
RG-178, RG-188
Kontaktanschluss:
Leiterplattenanschluss
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,1341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 483,74*
€ 575,6506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 483,40*
€ 575,246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 463,21*
€ 551,2199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 440,53*
€ 524,2307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 413,41*
€ 491,9579
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000017801
ab € 1,81*
Zubehör
bda connectivity
10940111
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.