Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, Mini-HD-BNC-Stecker auf BNC-Buchse, gerade, 100023658


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Koaxial-Adapter, 50 Ω, Mini-HD-BNC-Stecker auf BNC-Buchse, gerade, 100023658
Koaxial-Adapter, 50 Ω, Mini-HD-BNC-Stecker auf BNC-Buchse, gerade, 100023658
Artikel-Nr.:
     4502-77F8629
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023658
EAN/GTIN:
     4018359479480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
Koaxial-Adapter, J01008A0092, Telegärtner BNC-Buchse auf Mini-HD-BNC-Stecker Die Serie BNC umfasst die am häufigsten verwendeten koaxialen Steckverbindungen, die bis zu einer Frequenz von 4 GHz eingesetzt werden. Sie verfügen über einen Bajonettverschluss und werden in den Ausführungen mit 50 Ω und 75 Ω Wellenwiderstand angeboten. Steckverbindervarianten gibt es für flexible, Semi-Flex- und Semi-Rigid-Kabel. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie BNC sind als Löt- bzw. Einpresstypen erhältlich. Kabel werden je nach Ausführung durch Crimpen, Klemmen oder Löten angeschlossen. Die Steckverbinder der Serie BNC werden in der Signal-, Daten- und Videoübertragung eingesetzt. EIGENSCHAFTEN * BNC (f)/Mini-HD-BNC (m) * Max. Frequenz 4 GHz Technische Daten * Bauform: gerade * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
BNC-Buchse
Steckverbinder:
Mini-HD-BNC-Stecker
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 8,96*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 9,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.