Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz, 12 MHz, 20 pF, ±30 ppm, 40 Ω, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz, 12 MHz, 20 pF, ±30 ppm, 40 Ω, SMD
Quarz, 12 MHz, 20 pF, ±30 ppm, 40 Ω, SMD
Artikel-Nr.:
     4502-78D1174
Hersteller:
     Auris
Herst.-Nr.:
     Q- 12,000000M-HC49USSMD-F-30-30-D-20-TR
EAN/GTIN:
     4099879148926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
SMD-Quarze Typ Auris HC49USSMD. Frequenztoleranz: ±30 ppm bei +25 °C, Temperaturtoleranz: ±30 ppm, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, Parallelkapazität: max. 7,0 pF, Isolationswiderstand: 500 MOhm, Alterung: ±5,0 ppm/Jahr. Technische Merkmale (Frequenz, Lastkapazität): 12,00000 MHz, 20 pF
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschluss-Pads:
2
Breite:
4.8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
40 Ω
Frequenz:
12 MHz
Frequenzstabilität:
+/-30
Höhe:
4.5 mm
Länge:
13 mm
Lastkapazität:
20 pF
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Montage:
SMD
Toleranz:
±30 ppm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarz, Schwingquarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.