Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz, 12,288 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 50 Ω, THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Quarz, 12,288 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 50 Ω, THT
Quarz, 12,288 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 50 Ω, THT
Artikel-Nr.:
     4502-78D151
Hersteller:
     Auris
Herst.-Nr.:
     Q- 12,288000M-HC49US-F-30-30-D-32
EAN/GTIN:
     4099879149275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Miniatur-Quarze Typ Auris HC49US. Frequenztoleranz: ±30 ppm bei +25 °C, Temperaturtoleranz: 30 ppm, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, Parallelkapazität: max. 7,0 pF, Isolationswiderstand: 500 MOhm, Alterung: ±5,0 ppm/Jahr. Typ: 12,288000 MHz, 32 pF
Weitere Informationen:
Breite:
4.7 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
50 Ω
Frequenz:
12,288 MHz
Frequenzstabilität:
+/-30
Höhe:
3.5 mm
Länge:
11.1 mm
Lastkapazität:
32 pF
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Montage:
THT
Toleranz:
±30 ppm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarz, Schwingquarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1819* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,33*
€ 28,9527
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.