Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz, 20 MHz, 30 pF, ±30 ppm, 40 Ω, SMD, 830017146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz, 20 MHz, 30 pF, ±30 ppm, 40 Ω, SMD, 830017146
Quarz, 20 MHz, 30 pF, ±30 ppm, 40 Ω, SMD, 830017146
Artikel-Nr.:
     4502-78D1872
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     830017146
EAN/GTIN:
     4099891948504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Schwingquarz, 830017146, Würth Elektronik eiSos Der 830017146 WE-XTAL Quarzkristall ist hermetisch versiegelt. Dieses Produkt ist für drahtlose Kommunikationsgeräte, Audio- und Multimediageräte sowie Test- und Messgeräte geeignet. Anwendungen * Mikroprozessor * Industriegeräte * Drahtgebundene Kommunikation * Optische Netzwerke * IoT * Navigation und Lokalisierung * Wearables
Weitere Informationen:
Breite:
4.9 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
40 Ω
Frequenz:
20 MHz
Frequenzstabilität:
+/-50
Höhe:
4.3 mm
Länge:
13.4 mm
Lastkapazität:
30 pF
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Montage:
SMD
Toleranz:
±30 ppm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarz, Schwingquarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.