Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrenquarz, 32,768 kHz, 4 pF, ±20 ppm, 80 kΩ, SMD, 830107326401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uhrenquarz, 32,768 kHz, 4 pF, ±20 ppm, 80 kΩ, SMD, 830107326401
Uhrenquarz, 32,768 kHz, 4 pF, ±20 ppm, 80 kΩ, SMD, 830107326401
Artikel-Nr.:
     4502-78D2272
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     830107326401
EAN/GTIN:
     4099891948900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Uhrenquarz
quarz halbleiter
Uhrenquarz, 830107326401, Würth Elektronik eiSos Der Uhrenquarz 830107326401 WE-XTAL ist hermetisch versiegelt. Dieses Produkt ist für Prüf- und Messgeräte, Mikroprozessoren, batteriebetriebene Anwendungen und Echtzeituhren geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
1.2 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
80 kΩ
Frequenz:
32,768 kHz
Höhe:
0.6 mm
Länge:
2 mm
Lastkapazität:
4 pF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Toleranz:
±20 ppm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarz, Schwingquarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.