Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz, 27 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 50 Ω, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quarz, 27 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 50 Ω, THT
Quarz, 27 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 50 Ω, THT
Quarz, 27 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 50 Ω, THT
Artikel-Nr.:
     4502-78D356
Hersteller:
     Auris
Herst.-Nr.:
     Q- 27,000000M-HC49U-3-30-30-D-20
EAN/GTIN:
     4099879149992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard-Quarze Typ Auris HC49U. Frequenztoleranz: ±30 ppm bei +25 °C, Lastkapazität: 32 pF, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, Isolationswiderstand: 500 MOhm, Alterung: ±5,0 ppm/Jahr. Mit Temperaturtoleranz ±30 ppm. Typ: 27,000000 MHz
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
50 Ω
Frequenz:
27 MHz
Frequenzstabilität:
+/-30
Höhe:
13.46 mm
Länge:
11.05 mm
Lastkapazität:
32 pF
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Montage:
THT
Toleranz:
±30 ppm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarz, Schwingquarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,49735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 580,48*
€ 690,7712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 574,91*
€ 684,1429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 544,83*
€ 648,3477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 530,21*
€ 630,9499
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 497,35*
€ 591,8465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.