Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz, 25 MHz, 18 pF, ±30 ppm, 40 Ω, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz, 25 MHz, 18 pF, ±30 ppm, 40 Ω, THT
Quarz, 25 MHz, 18 pF, ±30 ppm, 40 Ω, THT
Quarz, 25 MHz, 18 pF, ±30 ppm, 40 Ω, THT
Artikel-Nr.:
     4502-78D440
Hersteller:
     Mercury
Herst.-Nr.:
     HUS-25.000-18-30/50/4085
EAN/GTIN:
     4099879150066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
Quarze Typ Mercury HUS. Im Industrie-Standard HC49/S; Frequenztoleranz: ±30 ppm bei +25 °C, Temperaturstabilität: ±50 ppm, Lastkapazität: 18 pF, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Alterung: max. ±3,0 ppm im 1.Jahr, danach ±1,0 ppm pro Jahr. Technische Merkmale (Nennfrequenz, ESR): 25,00000 MHz, 40 Ohm
Weitere Informationen:
Breite:
4.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
40 Ω
Frequenz:
25 MHz
Frequenzstabilität:
+/-50
Höhe:
3.5 mm
Länge:
10.7 mm
Lastkapazität:
18 pF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Toleranz:
±30 ppm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarz, Schwingquarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,236*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.