| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-78D552 Herst.-Nr.: RV-3049-C2-TA-025 OPT. B EAN/GTIN: 4099879146311 |
| | |
|
| | |
| RTC-Module mit SPI-Bus Typ Micro Crystal RV-3049-C2. Mit integriertem Temperaturfühler; Frequenztoleranz: ±20 ppm bei +25 °C, Frequenz programmierbar: 32.768/1024/32/1,0 Hz, Versorgungsspannung: max. 5,5 V, Zeitgenauigkeit: bei +25 °C ±0,26 s/Tag, bei –40 bis +85 °C ±2,17 s/Tag, Funktionen: Batterie-Backup, Kalender, Trickle-charge Schaltung, Temperaturbereich: –40 bis +85 °C, Alterung: ±3,0 ppm/Jahr, Maße: 5,0 x 3,2 x 1,2 mm. Typ: RV-3049-C2 Opt. B, RTC-Modul Weitere Informationen: | | Ausführung: | SPI-Bus | Eingangsspannung: | 5.5 V | Gehäuse: | SON-10 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, RTC, RTC-Modul, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Uhren und Timer IC, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr, Modul |
| | |
| |