Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 22 Umdrehungen, 50 kΩ, 1 W, THT, seitlich, 3059Y-1-50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 22 Umdrehungen, 50 kΩ, 1 W, THT, seitlich, 3059Y-1-50
Cermet-Trimmpotentiometer, 22 Umdrehungen, 50 kΩ, 1 W, THT, seitlich, 3059Y-1-50
Cermet-Trimmpotentiometer, 22 Umdrehungen, 50 kΩ, 1 W, THT, seitlich, 3059Y-1-50
Artikel-Nr.:
     4502-78E1604
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3059Y-1-503MLF
EAN/GTIN:
     4099879902214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Trimmpotentiometer, 3059Y-1-503MLF, Bourns Trimmpotentiometer, 50 kΩ, 1 W Features * 1-1/4 " Rechteckig / Multiturn Cermet / Industrie / Abgedichtet
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
4.83 mm
Drehbereich (elektrisch):
7920 °
Einstellung:
seitlich
Höhe:
8 mm
Kontaktabstand:
RM 2,54
Länge:
31.75 mm
Leistung:
1 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
22
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
50 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Spindeltrimmer, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Trimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 12,596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 596,33*
€ 709,6327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 576,97*
€ 686,5943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 552,82*
€ 657,8558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 532,05*
€ 633,1395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 503,84*
€ 599,5696
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.