Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisoliereinsatz für Koaxialkabel, Leiter-Ø 4 mm, CS-BNC-TCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisoliereinsatz für Koaxialkabel, Leiter-Ø 4 mm, CS-BNC-TCI
Abisoliereinsatz für Koaxialkabel, Leiter-Ø 4 mm, CS-BNC-TCI
Artikel-Nr.:
     4502-78F1742
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     CS-BNC-TCI
EAN/GTIN:
     4099891368906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange, CS-BNC-TCI, NEUTRIK Einsatz für Koax-Kabel-Abisolier-Werkzeug für Kabelaussendurchmesser ≤ 4.0 mm zur Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisoliereinsatz
Geeignet für:
Koaxialkabel
Leiterdurchmesser:
4 mm
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 107,13*
€ 135,39*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,11*
€ 142,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.