Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, RFSMAA2JDFBFGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, RFSMAA2JDFBFGB
SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, RFSMAA2JDFBFGB
Artikel-Nr.:
     4502-78F183
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     RFSMAA2JDFBFGB
EAN/GTIN:
     4099891616977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
SMA Buchse, RFSMAA2JDFBFGB, BULGIN Dieser SMA-Steckverbinder ist ein Semi-Präzisionssteckverbinder mit 0,25-36-Gewinde. Er bietet hohe Leistung in einem kompakten SMA-Steckverbinder (Subminiaturversion A), der häufig als Standard für Antennen, Geräte und verschiedene medizinische Anwendungen verwendet wird. Darüber hinaus wird diese Subminiaturgröße auch in relativ kleinen elektronischen Geräten verwendet. Normalerweise 500 Steckzyklen, aber es ist darauf zu achten, dass die Steckflächen sauber bleiben. Features * Isolationswiderstand >5000 MOhm * 50-Ohm-Impedanz * Beryllium-Kupfer-Kontakt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
SMA
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 6.500 Stück
Mindestbestellmenge: 13 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 26 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 65 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 130 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.