Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker 50 Ω, KX-21A, RG-178B/U, RG-196A/U, Crimpanschluss, gerade, 10002745


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker 50 Ω, KX-21A, RG-178B/U, RG-196A/U, Crimpanschluss, gerade, 10002745
BNC Stecker 50 Ω, KX-21A, RG-178B/U, RG-196A/U, Crimpanschluss, gerade, 10002745
Artikel-Nr.:
     4502-78F2139
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027456
EAN/GTIN:
     4018359257033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimpstecker
bnc-stecker gerade 50 ohm
Koaxialsteckverbinder, J01000B0018, Telegärtner BNC-Kabelstecker Crimp G3 (RG-178B/U) crimp/crimp Professional Technische Daten * Ausführung: Stecker * Steckverbindertyp: BNC * Kabeltyp: RG 178B/U * Anschlussart: crimp/crimp * Winkelstecker: Nein * Isolierter Einbau: Nein * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
KX-21A, RG-178B/U, RG-196A/U
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker bnc, crimpstecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,79*
€ 4,10*
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 4,11*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 4,15*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,89*
€ 4,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100001075
ab € 0,28*
Zubehör
Telegärtner
100001128
ab € 0,30*
Zubehör
Habia Cable
3000017801
ab € 1,82*
Zubehör
Habia Cable
3000019600
ab € 2,11*
Zubehör
TE Connectivity
1-1337524-0
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.