Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 50 Ω, gerade, 100027477


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 50 Ω, gerade, 100027477
BNC Buchse 50 Ω, gerade, 100027477
Artikel-Nr.:
     4502-78F226
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027477
EAN/GTIN:
     4018359165895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Koaxialsteckverbinder, J01001B0615, Telegärtner BNC-Einbaubuchse Innenleiter versilbert Technische Daten * Ausführung: Buchse * Steckverbindertyp: BNC * Kabeltyp: sonstige * Anschlussart: sonstige * Winkelstecker: Nein * Isolierter Einbau: Nein * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
sonstige
Kontaktanschluss:
sonstige
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Koaxialbuchse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,64*
€ 5,28*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 5,30*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 5,53*
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 5,57*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100000733
ab € 0,5591*
Zubehör
Telegärtner
100020367
ab € 0,30*
Zubehör
Telegärtner
100020366
ab € 0,133*
Zubehör
TE Connectivity
1-1337524-0
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.