Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHF Stecker 50 Ω, RG-58/U, Schraubanschluss, gerade, 0406010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHF Stecker 50 Ω, RG-58/U, Schraubanschluss, gerade, 0406010
UHF Stecker 50 Ω, RG-58/U, Schraubanschluss, gerade, 0406010
Artikel-Nr.:
     4502-78F2603
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0406010
EAN/GTIN:
     4011376713865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UHF Steckverbinder
uhf steckverbinder
UHF-Stecker, 0406010, BKL UHF-Schraubstecker, RG 58/U, Teflon, Kabel-Ø 6,0mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-58/U
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
UHF
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,79*
1
€ 4,00*
ab € 2,93*
€ 4,62*
1 Tag
40
1
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 7,07*
6 Tage
50
2
€ 6,99*
ab € 7,68*
€ 11,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 379,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,96*
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.