Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker 75 Ω, RG-59/U, Crimpanschluss, gerade, 0401001/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker 75 Ω, RG-59/U, Crimpanschluss, gerade, 0401001/D
BNC Stecker 75 Ω, RG-59/U, Crimpanschluss, gerade, 0401001/D
Artikel-Nr.:
     4502-78F2612
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0401001/D
EAN/GTIN:
     4011376714169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
BNC-Stecker, 0401001/D, BKL BNC-Stecker, gecrimpt, RG 59/U, Delrin, 75 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Kabelgruppe:
RG-59/U
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,38*
3
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,67*
1 Tag
134
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,90*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,32*
€ 6,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 59,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
11050900
ab € 2,05*
Zubehör
k.A.
RG 59 B/U
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.